Raccordo a scomparsa in alluminio

Categoria:
    • Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno

 

    • Anima senza fori per alloggiare gli spinotti autoforanti BSD

 

    • Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)

 

    • Classe di servizio 1 e 2

 

    • In alluminio estruso privo di saldature

 

    • Fissaggio della trave particolarmente comodo e flessibile grazie all’impiego con gli spinotti autoforanti BSD

 

    • Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevataresistenza alla corrosione

 

    • Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco

 

    • Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave 1

 

    • Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura 2

 

    • Staffa da 2.200 mm da tagliare secondole esigenze in cantiere

 

  • Anima senza fori

Indicazione

Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoGiunzioni a scomparsa per legno: come unire due travi

Giunzione a scomparsa di travi in legno: come realizzarla

Modulo richiesta consulenza

  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza x altezza x profondità Altezza min staffa Peso
80 x 2200 x 109,4 mm 6021 g vai al prodotto
80 x 80 x 109,4 mm 120 mm 219 g vai al prodotto
80 x 120 x 109,4 mm 160 mm 328 g vai al prodotto
80 x 160 x 109,4 mm 200 mm 438 g vai al prodotto
80 x 200 x 109,4 mm 240 mm 547 g vai al prodotto
80 x 240 x 109,4 mm 280 mm 657 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM