Perno di giunzione

Categoria:
    • Smussati per un inserimento più semplice

 

    • Materiale: acciaio S235

 

    • Superficie: zincatura bianca (A2K); ≥ 7 μm

 

  • Classi di servizio: 1 e 2

Indicazione

Installare lo spinotto a filo con la superficie in legno. Il diametro del foro nel legno non deve essere maggiore del diametro dello spinotto.

 

Gli elementi in acciaio interni delle giunzioni acciaio-legno devono avere uno spessore minimo di 3 mm, dato che le distanze minime dal bordo vengono determinate esclusivamente dal bordo del componente in legno a partire da questo spessore.

 

 

Documentazioni disponibili:

 

Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati di prodotto sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Dichiarazioni di prestazione

  • DoP_LE_0681008065_00_M_Spinotto liscio_IT visualizza
  • DoP_LE_0681008065_00_M_Spinotto liscio_DE visualizza

VideoGiunzioni a scomparsa per legno: come unire due travi

Giunzione a scomparsa di travi in legno: come realizzarla

Modulo richiesta consulenza

  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro Lunghezza Indicazione materiale Momento di snervamento
8 mm 65 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 70 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 80 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 90 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 100 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 115 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 120 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 140 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
8 mm 160 mm S235 31.4 Nm vai al prodotto
10 mm 65 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 80 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 90 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 100 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 120 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 140 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 160 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 180 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
10 mm 200 mm S235 56.1 Nm vai al prodotto
12 mm 65 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 80 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 90 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 100 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 115 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 120 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 140 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 160 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 180 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 200 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 210 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 220 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 230 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 240 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 250 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 260 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 270 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 280 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 290 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
12 mm 300 mm S235 80.6 Nm vai al prodotto
16 mm 120 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 130 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 140 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 150 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 160 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 170 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 180 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 190 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 200 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 210 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 220 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 230 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 240 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 250 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 260 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 270 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 280 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 290 mm S235 170.2 Nm vai al prodotto
16 mm 300 mm 170.2 Nm vai al prodotto
20 mm 120 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 140 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 160 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 180 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 200 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 220 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 240 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 260 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 280 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
20 mm 300 mm S235 282.4 Nm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM