Scarpa d’ancoraggio Kombi 2,5 mm

Categoria:
  • Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.
  • Elevata portata
  • Alette orientate verso l’esterno
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20¬µm secondo la norma EN 10326:2004
  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell’ancoraggio applicabile.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezzaNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
160 x 200 mm38 + 22 PZ961 gvai al prodotto
180 x 220 mm42 + 26 PZ1064 gvai al prodotto
200 x 240 mm46 + 30 PZ1167 gvai al prodotto
220 x 260 mm32 + 50 PZ1202 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM