Scarpa d’ancoraggio, flange interne

Categoria:
  • Per collegamento delle travi sotto carico monoassiale ai montanti della stessa larghezza
  • Flange interne
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20 µm, spessore 2,0 mm a norma EN 10367:2004
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Indicazione

È necessario osservare le distanze dei chiodi dai bordi nei montanti in conformità con EC5 quando si progettano connessioni con carichi biassiali!


Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.


Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_IT visualizza
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_DE visualizza
  • DOP_ETA-09/0021_SCARPA ANCORAGGIO_BB_EN visualizza


Modulo richiesta consulenza

DOWNLOAD DATI CAD / BIM