Utilizzando chiodi lunghi si aumenta la capacità di portata
Peso ridotto del 25% per un’installazione più semplice e comoda
Bordo ondulato brevettato e acciaio di alta qualità per una maggiore resistenza alla trazione
Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S350DG + Z275MAC (entrambi i lati circa 275 g)), secondo normativa EN 10346:2009-07, spessore 1,5 mm
Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Indicazione
La capacità di carico è in genere determinata dal chiodo di collegamento sulla parte finale.
Per distribuire forze maggiori, è possibile disporre più fasce antivento l’una accanto all’altra. Si consiglia di utilizzare un tenditore per fascia antivento per garantire che le cinghie siano serrate uniformemente.
Le fasce antivento vengono fissate utilizzando chiodi di ancoraggio Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
Per ogni punto di fissaggio, utilizzare almeno 2 chiodi o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
In relazione ai chiodi e alle viti, osservare le distanze dai bordi e le distanze da centro a centro, in conformità con la normativa EC5.
Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto.
ASSY 4 COMBI acc. zinc. per ancorante trasporto RW
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.