Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
Intervallo di regolazione dell’altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)
Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all’usura e alle intemperie
Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04
Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007
Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Indicazione
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.