Supporto per travi BP-S-H/TZN

Categoria:
  • L’altezza può essere regolata durante l’installazione
  • Sistema di connessione a scomparsa con piastra interna
  • Installabile su calcestruzzo
  • Elevata capacità di carico grazie al robusto corpo tubolare d = 42 mm e all’ampia piastra di appoggio
  • Elevata capacità di compensazione di quota e capacità di carico elevate grazie al corpo tubolare con spessore di 3,25 mm
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM