Supporto per travi BP-D-H/TZN

Categoria:
  • Ideale per strutture con elevati requisiti estetici e/o elevata altezza da terra per una migliore conservazione del legno
  • L’altezza può essere regolata durante l’installazione
  • Corpo tubolare estremamente robusto di diametro d = 48 mm (altezza 400 mm) e ampia piastra di appoggio
  • Sistema di connessione a scomparsa con perno
  • Installabile su calcestruzzo
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM