Sistema di connessione a scomparsa con piastra interna
Elevata capacità di carico grazie all’ampia piastra di appoggio di dimensioni 60x60x4 mm
Elevata capacità di compensazione di quota e capacità di carico elevate grazie al corpo tubolare di dimensioni 300 mm, diametro 42 mm e spessore di 3,25 mm
Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
Materiale della piastra interna: acciaio S 235 JR secondo EN 10025
Superficie: zincata a caldo, spessore circa 55 µm secondo EN ISO 1461
Indicazione
Il diametro del bullone/del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.