Portapilastro quadrato

Categoria:
  • Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua
  • Fissaggio alla base tramite tassello
  • Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
AltezzaPer sezione trasversale supportoFormato piastra baseDistanza tra fissaggi piastra base
150 mm70 x 70 mm150 x 150 x 2,5 mm120 mmvai al prodotto
150 mm90 x 90 mm150 x 150 x 2,5 mm120 mmvai al prodotto
150 mm100 x 100 mm160 x 160 x 2,5 mm130 mmvai al prodotto
150 mm120 x 120 mm180 x 180 x 2,5 mm150 mmvai al prodotto
150 mm140 x 140 mm200 x 200 x 2,5 mm170 mmvai al prodotto
150 mm160 x 160 mm220 x 220 x 3 mm190 mmvai al prodotto
200 mm200 x 200 mm260 x 260 x 3 mm210 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM