Supporto per travi legno, fiss. con tasselli

Categoria:
  • Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno
  • Supporto per travi a scomparsa per una migliore protezione del legno
  • Bullone di ancoraggio con altezza fissa di 150 mm
  • Robusto tubolare da 48 mm di spessore e ampia piastra di base
  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale del supporto: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
  • Materiale del tubolare: S 355 JO
  • Superficie: completamente zincata a caldo, circa 55 µm in conformità alla norma DIN EN 1461
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM