Supporto per travi BD-S/TZN con ferro da ripresa

Categoria:
  • Adatto per calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato da 250 mm
  • Collegamento alla trave nascosto con supporto a lama interno
  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale lama: S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
  • Materiale del ferro da ripresa nervato: B 500 SP
  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del bullone/del perno dei centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM