Supporto per travi in legno a U c.ferro da ripresa

Categoria:
  • Adatto per l’inserimento nel calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato di 250 mm
  • Installazione semplice utilizzando una forcella esterna
  • Materiale della forcella: acciaio S 235 JR conforme a EN 10025:2004
  • Materiale del ferro da ripresa nervato: B 550 BR + AC conforme con DS 10080:2006; d = 20 mm
  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm secondo DIN EN 1461
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.



L’ancoraggio sicuro del supporto nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza staffaDescrizione tipoPer sezione trasversale supporto minPeso
81 mm8982181 x 120 mm1191 gvai al prodotto
91 mm8982291 x 120 mm1238 gvai al prodotto
101 mm89823101 x 120 mm1188 gvai al prodotto
121 mm89824121 x 120 mm1280 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM