Angolare hold down HTA

Categoria:
  • Piastra in acciaio zincato a caldo (S355 MC + Fe Zn 12c) secondo EN 10025-2:2004
  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza x larghezza x altezzaDiametro foroPeso
58,5 x 50 x 10 mm17 mm200 gvai al prodotto
79 x 70 x 20 mm21 mm800 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM