Barra d’ancoraggio W-VIZ-A/S Dynamic, acciaio zincato

Categoria:
  • Resina per iniezione richiesta: prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • Barra d’ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-A/S DYNAMIC per fissaggio singolo: carico di fatica (dinamico). Acciaio zincato
  • Montaggio passante
  • Facilità di installazione: il tassello di ancoraggio viene fornito preassemblato per evitare montaggi impegnativi dei componenti.
  • La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.
  • Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l’interasse critico e le distanze dal bordo.
  • La geometria della barra d’ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.
  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati
  • Ancorante ad espansione con controllo di forza e coppia di serraggio realizzato in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20 o in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR, 1.4529) nella misura M16
  • Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell’ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Indicazione

W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (tipo di materiale n. 1.4529) disponibile come ordine speciale


Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM