Tassello prolungato in nylon SHARK UR acciaio zinc

Categoria:
  • Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l’edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
  • I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi di calcestruzzo leggero
  • Grazie all’esclusiva geometria del tassello, i “denti” si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto
  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto
  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Con meccanismo antirotazione extra robusto
  • Elevata resistenza grazie all’espansione nelle quattro direzioni
  • Trasferimento ottimale del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull’intera area d’espansione
  • Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione
  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia
  • Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati

Prova di prestazioni

  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione

Area di applicazione











Certificazioni
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 EN visualizza
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 DE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Questo prodotto è presente anche:
Diametro tasselloLunghezza tassello (l)Altezza di fissaggio max (t fix)Diametro foro nominale (d 0)
8 mm60 mm10 mm8 mmvai al prodotto
8 mm80 mm30 mm8 mmvai al prodotto
8 mm100 mm50 mm8 mmvai al prodotto
8 mm120 mm70 mm8 mmvai al prodotto
8 mm140 mm90 mm8 mmvai al prodotto
8 mm160 mm110 mm8 mmvai al prodotto
10 mm80 mm30 mm10 mmvai al prodotto
10 mm100 mm50 mm10 mmvai al prodotto
10 mm115 mm65 mm10 mmvai al prodotto
10 mm135 mm85 mm10 mmvai al prodotto
10 mm160 mm110 mm10 mmvai al prodotto
10 mm185 mm135 mm10 mmvai al prodotto
10 mm200 mm150 mm10 mmvai al prodotto
10 mm230 mm180 mm10 mmvai al prodotto
10 mm260 mm210 mm10 mmvai al prodotto
10 mm290 mm240 mm10 mmvai al prodotto
10 mm320 mm270 mm10 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM