Tassello prolungato in nylon SHARK UR acc inoss

Categoria:
  • Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l’edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
  • I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi in cemento leggero
  • Grazie all’esclusiva geometria del tassello, i “denti” si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto
  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto
  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
  • Resistenza immediata – nessun tempo d’attesa
  • Meccanismo antirotazione extra robusto
  • Elevata resistenza grazie all’espansione nelle quattro direzioni
  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull’intera area d’espansione
  • Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione
  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia
  • Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati

Prova di prestazioni

  • SHARK UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione

Area di applicazione











Certificazioni
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 EN visualizza
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 DE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Questo prodotto è presente anche:
Diametro tasselloLunghezza tassello (l)Altezza di fissaggio max (t fix)Diametro foro nominale (d 0)
8 mm60 mm10 mm8 mmvai al prodotto
8 mm80 mm30 mm8 mmvai al prodotto
10 mm80 mm10 mm10 mmvai al prodotto
10 mm100 mm30 mm10 mmvai al prodotto
10 mm115 mm45 mm10 mmvai al prodotto
10 mm135 mm65 mm10 mmvai al prodotto
10 mm160 mm90 mm10 mmvai al prodotto
10 mm185 mm115 mm10 mmvai al prodotto
10 mm200 mm130 mm10 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM