Additivo per malta W500

Categoria:

Privo di cloruri

Marcatura CE: UNI EN 934 – 2/ASTM C 494 tipo F

Riduce il rapporto acqua-cemento

L’abbassamento del rapporto acquacemento combinato all’aggiunta di Additivo W500, consente di ottenere dei calcestruzzi con elevate resistenze meccaniche e maggiore impermeabilità


Migliora le caratteristiche tecniche del calcestruzzo

  • Conferisce al calcestruzzo maggiore resistenza all’abrasione, agli agenti aggressivi ed alle sollecitazioni dovute ai movimenti delle strutture
  • Limita il ritiro del calcestruzzo e la formazione di microfessure

Migliora l’effetto estetico dei manufatti

Indicato per ottenere manufatti con un buon grado di faccia a vista

Indicazione

Lavorabilità nel tempo

L’impiego di Additivo W500 nel calcestruzzo consente di mantenere la lavorabilità dell’impasto per un periodo che varia da 1 a 2 ore (a +20°C) in funzione del tipo e del dosaggio di cemento, della quantità dell’additivo utilizzato e della temperatura ambientale. La perdita della lavorabilità avviene gradualmente



Attenersi alle modalità d’impiego e di dosaggio indicate. Se esposto a temperature inferiori a +5°C, prima dell’utilizzo dovrà essere riscaldato e rimescolato. Durante la manipolazione e la posa del prodotto utilizzare indumenti protettivi adeguati



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM