Rete in fibra di vetro Masnet

Categoria:
  • Resistenza media a trazione T/L* > 23 kN/m
  • Elevata resistenza agli alcali del cemento
  • Buona adattabilità alle superfici irregolari
  • La rete non ha memoria di forma
  • Perfetta planarità dopo la stesura
  • Leggera e comoda da trasportare
  • Riduce i tempi ed i costi di posa
  • Non è necessario legare le reti tra loro
  • Resistenza media a trazione T/L* superiore di ca. il 10% alla rete in ferro zincato con luce maglie 5 x 5 cm e spessore 2.0 mm
  • Non è soggetta alla corrosione
  • * trasversale/longitudinale
Indicazione

MASNET è realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. Sostituisce la classica rete elettrosaldata



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM