PRINETO Utensile combinato a batteria AS

Categoria:

Processo di espansione e di giunzione con un unico utensile

Fornito in robusta valigetta in ABS con termoformato in schiuma espansa

Contenuto:

  • utensile combinato a batteria AS
  • 2 batterie al litio 18V/1,5Ah
  • caricabatteria
  • software di analisi dell’utensile
  • cavo dati Mini-USB
  • lubrificante spray per manutenzione barra di scorrimento
  • grasso per cono di espansione

Un unico utensile per la lavorazione dei diametri di tubo più utilizzati

Dimensioni ridotte

Blocco porta-forcelle ruotabile a 360°

Ritorno automatico del pistone a fine corsa

Possibilità di ritorno manuale del pistone tramite apposito pulsante

Cono di espansione estraibile manualmente per agevolare la giunzione in caso di spazi ristretti

Impugnatura ergonomica ed antiscivolo

Utilizzabile con una sola mano grazie al peso contenuto

Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature

Indicatore dello stato di carica tramite pulsante sulla batteria

Monitoraggio elettronico di tutte le funzioni del motore con indicatore ottico dello stato

Termoformato con spazi predisposti per il trasporto anche delle testine di espansione, forcelle e troncatubi

Livello sonoro 75 dB (a 1 m di distanza)

Indicazione

Le testine di espansione e le forcelle di serraggio sono da ordinare a parte, secondo esigenza


Garanzia:

2 anni sugli utensili (escluso batterie)

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM