BY-PASS per circuito primario collettore alta temp

Categoria:
  • Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura
  • Con attacchi laterali per il fissaggio dei kit stacchi alta temperatura
  • Filetto attacchi circuito primario 1” M
  • Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli
  • Filetto attacchi laterali per kit stacchi alta temperatura 3/4” M girevole
  • Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)
  • Completo di guarnizioni in EPDM
Disegni

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM