Additivo per malta FIBERFLEX

Categoria:

Sacchetto idrosolubile

  • utilizzo rapido e senza sprechi
  • è sufficiente gettare il sacco nella betoniera insieme all’impasto

Migliora le caratteristiche plastiche dell’impasto

  • aumenta le resistenze a compressione, trazione e flessione
  • riduce gli sfridi e aumenta la durabilità del manufatto
  • aumenta la resistenza agli urti e all’abrasione
  • riduzione del bleeding e migliore distribuzione dei materiali

Distribuisce uniformemente le tensioni da ritiro plastico e idraulico

  • riduce i fenomeni fessurativi
  • migliora l’aspetto estetico e l’impermeabilità dell’impasto cementizio
  • maggiore resistenza al gelo – disgelo e agli agenti atmosferici
Proprietà del calcestruzzo fibrorinforzato
mix design utilizzato: impasto
additivato➔
Permeabilità (CRD C 48) – 45%
Resistenza all’abrasione (ASTM C 944) +20%
Resistenza all’urto +10%
Riduzione della fessurazione – 80%
cemento: 300 kg/m3
sabbia naturale: 700 kg/m3
sabbia frantumata: 70 kg/m3
ghiaia: 1080 kg/m3
acqua: 180 kg/m3

Area di applicazione



Istruzioni




Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:
Peso prodotto (per pezzo)Numero pezzi
900 g10 PZvai al prodotto
900 g10 PZvai al prodotto
140 g50 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM