PRINETO kit espans. AKA e pressatrice AKSZ

Categoria:

Per la lavorazione dei tubi PRINETO fino al Ø 32

Utilizzabili con una sola mano grazie al peso esiguo

Dimensioni ridotte per un impiego anche in caso di spazi angusti

Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature

Indicatore dello stato di carica della batteria tramite pratico display LED

Impugnatura ergonomica e antiscivolo per una lavorazione comoda e sicura

AKSZ con blocco porta-forcelle ruotabile di 360°

Valigetta in ABS predisposta con termoformati per il trasporto di testine di espansione e forcelle PRINETO

Composto da:

  • espansore AKA 1 pz
  • pressatrice AKSZ 1 pz
  • 2 batterie al litio 12V/1,5Ah 1 pz
  • caricabatteria 1 pz
  • robusta valigetta in ABS 1 pz
Indicazione

Garanzia:

2 anni sugli utensili (escluso batterie)



La batteria da 1,5 Ah in dotazione con gli utensili, non è fornibile come ricambio

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM