Profilo portaintonaco 3D Premium con rete

Categoria:

Adatto per grandi vetrature fino a 10 m²

  • Elevato assorbimento dei movimenti 3D
  • Membrana in TPE di alta qualità

Collegamento della rete sicuro e duraturo

Rete coestrusa


Previene il ribaltamento del profilo

Linguetta rimovibile con supporto

Indicazione

Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaLunghezzaCapacità di assorbimento movimento - AllungamentoCapacità di assorbimento movimento - Taglio diagonale (+/-)
10 mm1,4 m5 mm3,2 mmvai al prodotto
10 mm2,4 m5 mm3,2 mmvai al prodotto
17 mm2,4 m8 mm2,2 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM