Profilo per isolamento controtelai

Categoria:
  • Tagliabile a misura
  • Nessuno scarto, grazie alla possibilità di unire ed utilizzare anche gli sfridi tramite le barrette di giunzione
  • Nervature di rinforzo antideformazione
  • Sede sulla parte esterna dedicata al montaggio degli accessori: rete antifessurazione, guida per zanzariera, guida per avvolgibile
  • Sede da 15 mm sulla parte interna per il montaggio di un profilo in legno o altro materiale caldo
  • Predisposizione per la sigillatura o per la posa del nastro autoespandente
  • Lato interno provvisto di pellicola asportabile per la protezione dagli schizzi d’intonacatura o di pittura
  • Riduzione della trasmittanza termica
Video

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaAltezzaDimensione nominaleMateriale
75 mm50Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urtivai al prodotto
65 mm40Cloruro di polivinile - PVCvai al prodotto
85 mm60Cloruro di polivinile - PVCvai al prodotto
95 mm70Cloruro di polivinile - PVCvai al prodotto
105 mm80Cloruro di polivinile - PVCvai al prodotto
50 mm33,5 mm25Cloruro di polivinile - PVCvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM