Piastra di fissaggio angolare tipo B1

Categoria:

Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo.

  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
  • Forma ridotta per applicazioni semplici
  • Piastre zincate a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 (circa 20¬µm)), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
  • Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati o angolari a trazione per esigenze più specifiche

Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216


Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM