Nastro sigill butil tondo carrozzeria

Categoria:

Eccellente proprietà adesiva

Il nastro offre un’elevata adesività ed una tenuta permanente su diversi supporti, ad esempio metallo, plastica, legno, pietra ecc.


Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all’acqua

Utilizzabile anche in ambiente esterno, è in grado di resistere alla pioggia e altre intemperie (non adatto per l’utilizzo in immersione).


Resistente all’invecchiamento e alle alte temperature

  • Se applicato correttamente, l’adesività e la perfetta tenuta possono durare per diversi anni
  • Indicato anche per applicazioni sottoposte a temperature elevate, ad esempio sigillatura nell’ambito della carrozzeria

Ermetico alla diffusione di vapore

Il nastro sigillante crea una sigillatura ermetica e impedisce l’infiltrazione di umidità nella carrozzeria.


Smorzamento di rumore e vibrazioni

Auto-saldante

Senza solventi e silicone

Sigillatura immediata

Questo prodotto è presente anche:
DiametroLunghezza
10 mm10 mvai al prodotto
8 mm17,5 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM