Il sigillante può essere rivestito/intonacato, ottima adesione alle vernici e ai pennelli più comuni
Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari per rilevare eventuali interazioni. Avvertenza: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.
- Elevata elasticità
- Buona aderenza a una vasta gamma di superfici edili standard
- Classe dei prodotti per l’edilizia B2 a norma DIN 4102
- Privo di silicone
- Resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Inodore
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
IndicazioneNon adatto per le applicazioni sui giunti edilizi conformi alla norma DIN 18540. Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari per rilevare eventuali interazioni. Attenzione: i sigillanti che sono stati completamente verniciati tendono a rompersi quando il giunto è soggetto a movimenti, poiché la vernice applicata è generalmente meno elastica del sigillante. La velocità dipende dalla temperatura di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e dall’umidità superficiale. La velocità è notevolmente minore in presenza di condizioni fredde e umide. Il legno contenente acido tannico potrebbe scolorirsi. Per i giunti verticali, osservare il comportamento aggrappante del sigillante. Può causare corrosione su metalli quali acciaio, rame e superfici zincate.
Evitare la formazione di acqua stagnante nel giunto in materiale acrilico che potrebbe causare erosione.
L’acrilico è molto instabile in termini di assorbimento e rilascio di acqua. Poiché anche il comportamento di diffusione varia a causa delle differenze nell’assorbimento di acqua nel materiale, non è possibile misurare su questo materiale né la resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) né lo spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione (SD) in conformità alla norma DIN EN 12572. Il valore di 5000 è il valore medio ottenuto tramite test.
Non utilizzare in applicazioni che prevedono il contatto con nastri sigillanti precompressi.
La vernice acrilica non è adatta all’incollaggio o al riempimento di cavità. A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, in particolare su vernici in resina d’iniezione alchidica e alluminio verniciato a polvere, effettuare sempre prima delle prove sulla zona.