Schiuma per pistola monocomponente PURLOGIC Flex

Categoria:

Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore

Elasticità estremamente elevata

  • La sue estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).
  • Previene i ponti termici

Adatta per l’uso invernale

  • Adatta a temperatura di superficie e ambiente fino a -15 °C
  • Adatta a temperature della bomboletta fino a 0 °C
  • Elastica anche alle temperature più basse

Caratteristiche del prodotto testate

  • Test dei componenti
  • Isolamento acustico dei giunti
  • Conducibilità termica
  • Permeabilità all’aria
  • Permeabilità al vapore acqueo
  • Proprietà di risparmio energetico testate
  • Certificato generale di collaudo dell’ispettorato edile
  • Certificazione EMICODE

Struttura della schiuma fine e uniforme

Antinvecchiamento

La bombola si svuota completamente


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Indicazione

Conforme ai requisiti RAL per l’isolamento dello strato centrale.


Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l’adesivo umido.

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM