Mattone antifuoco

Categoria:

Mattone antifuoco intumescente a base di poliuretano. Un semplice sistema di compartimentazione composto da elementi stampati pronti all'uso. Per aperture strutturali fino a 600 x 1000 mm nelle pareti. Sono possibili diverse misure sui soffitti, ad esempio 600 x 1000 mm.

  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 120
  • Montaggio rapido
  • Semplice e conveniente
  • Non produce polvere, privo di solventi e alogeni
  • Buoni valori di isolamento acustico trasmesso per via aerea
  • Le canaline o le condutture in acciaio possono essere fatte passare attraverso la compartimentazione
  • In qualsiasi momento è possibile procedere a successive operazioni di installazione e smontaggio
Indicazione

Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate in Würth ETA 18/0804 e nelle istruzioni di montaggio.

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM