Vasca zavorra per sistema fotovolt aerodinamico

Categoria:
  • La vasca porta-zavorra può essere utilizzata anche con la ghiaia del tetto a fare da zavorra
  • La vasca di metallo può essere riempita con la ghiaia per fornire la zavorra di un peso tale che venga rispettato il dimensionamento previsto dell'impianto
Voci di capitolato
  • Voci di capitolato per sistema AeroMount visualizza


Istruzioni di posa

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaLarghezzaAltezzaPeso prodotto (per pezzo)
857,00 mm237 mm82 mm1510 gvai al prodotto
1800,00 mm283,16 mm81,84 mm3100 gvai al prodotto
2050,00 mm283,16 mm81,84 mm3560 gvai al prodotto
2300,00 mm283,16 mm81,84 mm3990 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM