Profilato solar a U tetto in lamiera

Categoria:

Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici in orizzontale su tetti in lamiera

  • lunghezza 150 mm
  • con guarnizione in EPDM premontata
  • preforato
  • completo di 2 viti autofilettanti 5,5×25 fornite nella confezione
  • in alluminio
Indicazione

Per edifici di altezza massima 25 metri con inclinazione del tetto compresa tra 5° e 25°

Si consiglia uno spessore minimo della lamiera di:

  • 0,4 mm per lamiere in acciaio
  • 0,5 mm per lamiere in alluminio


Larghezza dei profili trapezoidali: almeno 22 mm (valore raccomandato 25 mm)

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM