Elemento staffaggio impianti W-SE 2 per VARIFIX

Categoria:

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche

Principali caratteristiche:

  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Per utilizzo in ambienti interni asciutti
  • Compatibile con la gamma Varifix
  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro
  • Dotato di foro Ø 14 mm per fissaggio a muro/soffitto con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
  • Da usare in abbinamento a profilati a C Varifix 41 o all’elemento antisismico W-SE 4
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato

Dati di tenuta

Il valore di resistenza ammissibile a trazione/compressione Ramm è pari a 6,0 kN ≃ 600 kg ed è valido per inclinazione rispetto all’orizzontale α = 45° ± 15°



Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un tecnico professionista abilitato

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM