Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Principali caratteristiche:
In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
Per utilizzo in ambienti interni asciutti
Compatibile con la gamma Varifix
Da usare in abbinamento a barre filettate M10 o all’elemento antisismico W-SE 4
Dotato di foro Ø 14 mm per fissaggio a muro/soffitto con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
Indicazione
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato
Dati di tenuta
Il valore di resistenza ammissibile a trazione Ramm è pari a 4,8 kN ≃ 480 kg ed è valido per inclinazione rispetto all’orizzontale α = 45° ± 15°
Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un tecnico professionista abilitato
Profilato a C VARIFIX 41/62 acciaio zinc sendzimir
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.