Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Principali caratteristiche:
In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
Per utilizzo in ambienti interni asciutti
Con cavallotto di chiusura per garantire una migliore tenuta
Compatibile con la gamma Varifix
Viteria metrica M12 classe 8.8 per chiusura del cavallotto fornita nella confezione
Asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro
Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41×41 e ad elementi antisismici W-SE 2 o W-SE 3
Indicazione
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato
Dati di tenuta
Il valore di resistenza ammissibile a trazione/compressione Ramm è pari a 3,5 kN ≃ 350 kg ed è valido per inclinazione rispetto all’orizzontale α = 45° ± 15°
Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un tecnico professionista abilitato
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.