Collettore inox per climatizzazione radiante

Categoria:

Collettore fornito premontato e preisolato, evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti

Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termiche in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate

Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinterne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)

Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale

Ingressi collettore di mandata e di ritorno 1″F

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Collettore di distribuzione premontato e preisolato, completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno



Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



In caso di scelta di valvole a squadra, sfalsare il collettore superiore di una via rispetto a quello inferiore. * se presente anche il kit prolunga 2 vie, si consiglia una cassetta da 1200 (Art. 1978018737 oppure Art. 1978018730)




Abbinare sempre coppia di valvole

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaNumero collegamentiPeso prodotto (per pezzo)
195 mm2 PZ2,700 kgvai al prodotto
245 mm3 PZ3,100 kgvai al prodotto
295 mm4 PZ3,500 kgvai al prodotto
345 mm5 PZ3,900 kgvai al prodotto
395 mm6 PZ4,300 kgvai al prodotto
445 mm7 PZ4,700 kgvai al prodotto
495 mm8 PZ5,100 kgvai al prodotto
545 mm9 PZ5,500 kgvai al prodotto
595 mm10 PZ5,900 kgvai al prodotto
645 mm11 PZ6,300 kgvai al prodotto
695 mm12 PZ6,700 kgvai al prodotto
745 mm13 PZ7,100 kgvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM