Per il fissaggio di profilati Zebra Solar 39×37, 47×37, 60×37 e 70×44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
Specialmente indicato per coppi
Regolabile in altezza grazie alla presenza dell’asola verticale
Per l’impiego con profilati Zebra Solar si consiglia di utilizzare un angolo Solar (art. 0865999110)
Premontato completo di:
piastra di base;
piastra di aggancio;
vite testa mezza tonda M10 in acciaio inox A2;
dado flangiato M10 in acciaio inox A2.
Due soli componenti per una maggiore robustezza
Dimensioni:
piastra di base: 5 x 50 x 125 mm
piastra di aggancio: 5 x 38 x 57 mm
Piastra di base con fori e asole Ø 9 mm, piastra di aggancio con asola 40 x 11 mm
Indicazione
3 viti ASSY 4.0 8×100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente
Carichi massimi consigliati con regolazione minima del gancio
pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg
trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: – 0,45 kN ≃ -45 kg
Carichi massimi consigliati con regolazione massima del gancio
pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,50 kN ≃ 50 kg
trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: – 0,25 kN ≃ -25 kg
Graffa centrale per moduli fotovoltaici senza cornice
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.