Tassello multiuso in plastica 2C Shark TWIST

Categoria:

 

Installazione rapida e versatile

 

    • Facile: può essere inserito a muro con un solo dito senza bisogno di un martello.

 

    • Rapido: inserimento della vite molto facile

 

    • Universale: per filettature legno e filettature metriche

 

  • Versatile: ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri di vite.

 

 

Alto grado di sicurezza

 

    • Innovativo: nodo a 8 punte con superficie di contatto estremamente ampia

 

    • Testato: testato e con valori di tenuta elevati

 

    • Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia

 

    • Nessuna rotazione del tassello nel foro

 

  • Certificato: valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura in combinazione con la vite per tassello ASSY®-D.

 

 

Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento

 

    • Resistente ai raggi UV < 6 settimane

 

  • Privo di alogeni e silicone

 

 

EXTRA: la speciale composizione in materiale plastico di SHARK® TWIST consente di avvitare anche viti e bulloni con filettature metriche senza problemi, ad esempio barre filettate o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.


Prova di prestazioni
ETA-12/0042


Area di applicazione


Calcestruzzo cellulare

 


Mattoni forati con camere

 

strette

 


Mattoni forati con camere

 

lunghe

 


 


 


 


Istruzioni


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Certificazioni

  • ETA-22/0877 SHARK TWIST 04.09.2022 EN visualizza
  • ETA-22/0877 SHARK TWIST 04.09.2022 DE.pdf visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale (d 0) Profondità foratura (t)
6 mm 36 mm 6 mm 45 mm vai al prodotto
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm vai al prodotto
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm vai al prodotto
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm vai al prodotto
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM