Ancorante W-FAZ PRO acciaio inossidabile A4

Categoria:

 

Valori di carico più elevati con spaziature e disimpegno dal bordo ridotti

 

Le profondità di ancoraggio molto ampie aumentano al massimo i valori di carico già elevati per ancoraggio.

 

 

Installazione rapida con meno colpi all’armatura

 

Le profondità di ancoraggio estremamente ridotte riducono al minimo i tempi di foratura e di posa.

 

 

Applicazione economica e flessibile

 

La profondità di posa liberamente selezionabile consente un uso ottimale di tasselli e ancoranti a seconda della profondità di posa e dell’applicazione.

 

 

Distanza dal bordo e interasse minimi

 

Consente il fissaggio vicino al bordo, piastre di ancoraggio piccole e l’installazione in parti in calcestruzzo sottili.

 

 

Per edilizia antisismica

 

Prestazioni elevate in azione sismica, prestazioni sismiche categorie C1 e C2


Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

 

    • Esposizione statica o quasi statica (M8 – M16)

 

    • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)

 

  • Carico d’incendio R30, R60, R90, R120

 

 

Comportamento portante e carico d’incendio (curva di temperatura uniforme) – valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:

 

  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)

Area di applicazione

Certificazioni

  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 DE visualizza
  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM