Acciaio inossidabile A2 DIN 571

Categoria:
  • Per giunzioni solide su legno
  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
  • A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (per legno)Altezza testa
10 mm100 mm60 mm7 mmvai al prodotto
10 mm110 mm66 mm7 mmvai al prodotto
10 mm120 mm72 mm7 mmvai al prodotto
10 mm140 mm84 mm7 mmvai al prodotto
10 mm150 mm90 mm7 mmvai al prodotto
10 mm160 mm96 mm7 mmvai al prodotto
10 mm180 mm108 mm7 mmvai al prodotto
10 mm200 mm120 mm7 mmvai al prodotto
10 mm40 mm24 mm7 mmvai al prodotto
10 mm45 mm27 mm7 mmvai al prodotto
10 mm50 mm30 mm7 mmvai al prodotto
10 mm60 mm36 mm7 mmvai al prodotto
10 mm70 mm42 mm7 mmvai al prodotto
10 mm80 mm48 mm7 mmvai al prodotto
10 mm90 mm54 mm7 mmvai al prodotto
12 mm100 mm60 mm8 mmvai al prodotto
12 mm120 mm72 mm8 mmvai al prodotto
12 mm140 mm84 mm8 mmvai al prodotto
12 mm160 mm96 mm8 mmvai al prodotto
12 mm180 mm108 mm8 mmvai al prodotto
12 mm220 mm132 mm8 mmvai al prodotto
12 mm240 mm144 mm8 mmvai al prodotto
12 mm260 mm156 mm8 mmvai al prodotto
12 mm280 mm168 mm8 mmvai al prodotto
12 mm300 mm180 mm8 mmvai al prodotto
12 mm50 mm30 mm8 mmvai al prodotto
12 mm60 mm36 mm8 mmvai al prodotto
12 mm80 mm48 mm8 mmvai al prodotto
12 mm90 mm54 mm8 mmvai al prodotto
16 mm100 mm60 mm10 mmvai al prodotto
16 mm120 mm72 mm10 mmvai al prodotto
16 mm150 mm90 mm10 mmvai al prodotto
16 mm160 mm96 mm10 mmvai al prodotto
16 mm200 mm120 mm10 mmvai al prodotto
16 mm90 mm54 mm10 mmvai al prodotto
5 mm30 mm18 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm35 mm21 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm40 mm24 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm55 mm33 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm60 mm36 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm80 mm48 mm3,5 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm4 mmvai al prodotto
6 mm110 mm66 mm4 mmvai al prodotto
6 mm120 mm72 mm4 mmvai al prodotto
6 mm140 mm84 mm4 mmvai al prodotto
6 mm25 mm15 mm4 mmvai al prodotto
6 mm30 mm18 mm4 mmvai al prodotto
6 mm35 mm21 mm4 mmvai al prodotto
6 mm40 mm24 mm4 mmvai al prodotto
6 mm45 mm27 mm4 mmvai al prodotto
6 mm50 mm30 mm4 mmvai al prodotto
6 mm55 mm33 mm4 mmvai al prodotto
6 mm60 mm36 mm4 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm4 mmvai al prodotto
6 mm80 mm48 mm4 mmvai al prodotto
6 mm90 mm54 mm4 mmvai al prodotto
7 mm100 mm60 mm5 mmvai al prodotto
7 mm130 mm78 mm5 mmvai al prodotto
7 mm170 mm102 mm5 mmvai al prodotto
7 mm190 mm114 mm5 mmvai al prodotto
7 mm30 mm18 mm5 mmvai al prodotto
7 mm45 mm27 mm5 mmvai al prodotto
7 mm50 mm30 mm5 mmvai al prodotto
7 mm60 mm36 mm5 mmvai al prodotto
7 mm70 mm42 mm5 mmvai al prodotto
7 mm80 mm48 mm5 mmvai al prodotto
7 mm90 mm54 mm5 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm120 mm72 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm140 mm84 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm150 mm90 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm160 mm96 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm180 mm108 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm200 mm120 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm25 mm15 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm30 mm18 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm40 mm24 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm45 mm27 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm50 mm30 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm55 mm33 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm60 mm36 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm65 mm39 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm70 mm42 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm75 mm45 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm80 mm48 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm90 mm54 mm5,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM