Adattatore eurocono a stringere PRINETO p/tubo HD

Categoria:
  • Per il collegamento diretto a stringere del tubo Stabil a collettori o altri elementi impiantistici con filetto maschio 3/4” Eurokonus
  • Dopo il taglio sbavare e calibrare il tubo
  • Materiale: dado in ottone nichelato, anello in ottone (fig. 1 e 4) o in poliammide (fig. 2 e 3), anima in ottone, guarnizioni in EPDM
Indicazione

Applicare alla tubazione prima il dado girevole, poi l’anello di tenuta ed infine l’anima del raccordo fino in battuta

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Peso prodotto (per pezzo)
16 mm DN.. 12.. 58 g vai al prodotto
14 mm DN.. 10.. 60 g vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 70 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM