Morsetto a V/avvitabile, eurocono

Categoria:
  • Per il collegamento diretto e il serraggio con dado girevole dei tubi RAP su elementi di sistema con filetto maschio eurocono
  • Materiale: dado in ottone nichelato, anello in poliammide, nucleo in ottone, guarnizioni in EPDM
Indicazione

Applicare innanzitutto il dado girevole sul tubo, quindi l'anello di tenuta e infine il corpo del raccordo fino al collegamento completo



Dopo il taglio sbavare e calibrare il tubo



Coppia di serraggio: 40-50 Nm

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Apertura chiave Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Colore
30 mm 17 mm DN.. 12.. vai al prodotto
27 mm 20 mm DN.. 15.. Ottone vai al prodotto
27 mm 12 mm DN.. 8.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM