Ancorante a percussione W-ED in acciaio zincato

Categoria:
  • Installazione rapida e semplice grazie alla ridotta profondità del foro
  • Massima sicurezza grazie all’elevata capacità portante nel calcestruzzo non fessurato
  • Montaggio sicuro utilizzando l’utensile d’espansione manuale associato
  • Tipo di montaggio: Montaggio non passante
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa

L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte

L’elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata


W-ED M12:

La speciale parete esterna dell’ancorante previene in modo affidabile la rottura del materiale di base anche in caso di carico improvviso dalla carotatrice. Da installare con coppia di serraggio specifica.


W-ED DW15:

  • Molto versatile: Possono essere usate barre di lunghezza variabile e serraggi variabili
  • Filettatura resistente allo sporco
  • Risparmio di tempo: Non è necessario applicare una coppia di serraggio
Indicazione

DYWIDAG® con filetto femmina (DYWIDAG® è un marchio registrato di Walter Bau AG)

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM