Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo I

Categoria:
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Con manicotto filettato con filettatura interna combinata M8/M10
  • Carichi elevati
  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d’espansione
  • Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l’installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l’ancoraggio nella muratura

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:

  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione

Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l’installazione degli elementi da fissare. Per l’utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.


Area di applicazione




















Certificazioni

  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 EN visualizza
  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 DE visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 EN visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 DE visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 FIRE 13.08.2018 EN visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 BRAND 13.08.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MAUERWERK 02.08.2023 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MASONRY 02.08.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Profondità foratura (h 1,2) Profondità foratura (h 1,3) Profondità di posa (h nom2)
35 mm vai al prodotto
55 mm 45 mm 60 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM