Ancorante ad alte prestazioni W-HAZ acciaio zincato tipo B

Categoria:
  • Tenute elevate
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Apertura chiave
M6 77 mm 10 mm 10 mm vai al prodotto
M6 97 mm 30 mm 10 mm vai al prodotto
M6 117 mm 50 mm 10 mm vai al prodotto
M6 167 mm 100 mm 10 mm vai al prodotto
M8 90 mm 10 mm 13 mm vai al prodotto
M8 110 mm 30 mm 13 mm vai al prodotto
M8 130 mm 50 mm 13 mm vai al prodotto
M8 180 mm 100 mm 13 mm vai al prodotto
M10 96 mm 0 mm 17 mm vai al prodotto
M10 111 mm 15 mm 17 mm vai al prodotto
M10 121 mm 25 mm 17 mm vai al prodotto
M10 141 mm 45 mm 17 mm vai al prodotto
M10 191 mm 95 mm 17 mm vai al prodotto
M12 122 mm 10 mm 19 mm vai al prodotto
M12 132 mm 20 mm 19 mm vai al prodotto
M12 152 mm 40 mm 19 mm vai al prodotto
M12 182 mm 70 mm 19 mm vai al prodotto
M12 212 mm 100 mm 19 mm vai al prodotto
M16 157 mm 20 mm 24 mm vai al prodotto
M16 187 mm 50 mm 24 mm vai al prodotto
M16 237 mm 100 mm 24 mm vai al prodotto
M20 181 mm 10 mm 30 mm vai al prodotto
M20 201 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
M20 231 mm 60 mm 30 mm vai al prodotto
M20 271 mm 100 mm 30 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM