Tassello ad alte prestazioni W-HAZ zincato tipo S

Categoria:
  • Capacità portante elevata
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Capacità portante immediata, nessun tempo d’attesa
  • Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Apertura chiave
M6 65 mm 0 mm 10 mm vai al prodotto
M6 75 mm 10 mm 10 mm vai al prodotto
M6 95 mm 30 mm 10 mm vai al prodotto
M6 115 mm 50 mm 10 mm vai al prodotto
M8 87 mm 10 mm 13 mm vai al prodotto
M8 107 mm 30 mm 13 mm vai al prodotto
M8 127 mm 50 mm 13 mm vai al prodotto
M10 108 mm 15 mm 17 mm vai al prodotto
M10 118 mm 25 mm 17 mm vai al prodotto
M10 138 mm 45 mm 17 mm vai al prodotto
M10 188 mm 95 mm 17 mm vai al prodotto
M12 117 mm 10 mm 19 mm vai al prodotto
M12 127 mm 20 mm 19 mm vai al prodotto
M12 147 mm 40 mm 19 mm vai al prodotto
M12 177 mm 70 mm 19 mm vai al prodotto
M16 152 mm 20 mm 24 mm vai al prodotto
M16 182 mm 50 mm 24 mm vai al prodotto
M20 172 mm 10 mm 30 mm vai al prodotto
M20 192 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
M20 222 mm 60 mm 30 mm vai al prodotto
M20 262 mm 100 mm 30 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM