Ancorante chimico WIT-PE 1000

Categoria:
  • Resina d’iniezione reattiva bicomponente, epossidica pura
  • Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M30): Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello con filetto femmina W-VI-IG
  • Zone soggette alla legge federale tedesca sulle acque (Wasserhaushaltsgesetz-WHG): sistema a iniezione Würth WIT-PE 1000 (ancoraggio chimico), ancoraggio su superfici in calcestruzzo rivestito in strutture SFH
  • Collegamento di ferri d’armatura post-installati
  • Ancoraggio di barre filettate in pietra naturale (senza omologazione/valutazione)

Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-19/0542: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello con filetto femmina W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M30)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-19/0543: collegamento di ferri d’armatura post-installati (REBAR)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0421: collegamento di ferri d’armatura post-installati con resistenza migliorata alla rottura di ancorante e tassello quando soggetto ad azione statica
  • Omologazione generale Z-74.8-219: Sistema di fissaggio “sistema a iniezione WIT-PE 1000 per calcestruzzo” per l’uso su superfici in calcestruzzo rivestito in strutture SFH (ancoraggio su superfici di tenuta soggetto alla legge federale tedesca sulle acque)
  • Omologazione generale Z-21.8-2156: collegamento di ferri d’armatura post-installati soggetti a carichi a fatica
  • EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
  • Prova di tenuta, pressione dell’acqua a 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, rapporto di prova n. PB 5.1/20-424-2
  • Resistenza all’esposizione al fuoco in conformità alla norma DIN EN 1363-1: calcestruzzo fessurato e non fessurato, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH

Area di applicazione








Istruzioni





























Certificazioni
  • ETA-19/0542 WIT-PE 1000 OP1 14.04.2022 EN visualizza
  • ETA-19/0542 WIT-PE 1000 OP1 14.04.2022 DE visualizza
  • ETA-19/0543 WIT-PE 1000 REBAR 12.10.2021 EN visualizza
  • ETA-19/0543 WIT-PE 1000 REBAR 12.10.2021 DE visualizza
  • Parere tecnico 22022e WIT-PE 1000 14.05.2020 EN visualizza
  • ETA-23/0421 WIT-PE 1000 REBAR TR069 01.08.2023 EN visualizza
  • ETA-23/0421 WIT-PE 1000 REBAR TR069 01.08.2023 DE visualizza


Dichiarazioni di prestazione

Schede di sicurezza
  • WIT-PE 1000 440ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-PE 1000 440ml scheda di sicurezza componente B visualizza
  • WIT-PE 1000 585ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-PE 1000 585ml scheda di sicurezza componente B visualizza
  • WIT-PE 1000 1400ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-PE 1000 1400ml scheda di sicurezza componente B visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Questo prodotto è presente anche:
ContenutoPistola di estrusione idonea
1400 mlPistola di estrusione pneumatica 1400mlvai al prodotto
440 mlPistola di estrusione a batteria 585ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione pneumatica 585ml, HandyMax 585 mlvai al prodotto
585 mlPistola di estrusione a batteria 585ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione pneumatica 585ml, HandyMax 585 mlvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM