Sistema a iniezione chimica WIT-VIZ

Categoria:
  • Resina d’iniezione reattiva bicomponente, priva di stirene
  • Le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml possono essere riutilizzate sostituendo l’ugello miscelatore o sigillando nuovamente con il tappo di tenuta.
  • Fissaggio singolo, in calcestruzzo fessurato e non fessurato: barra d’ancoraggio W-VIZ-A o boccola con filetto interno W-VIZ-IT
  • Fissaggio singolo, dinamico: barra d’ancoraggio W-VIZ-A Dynamic e W-VIZ-AV Dynamic

Prova di prestazioni

  • Certificato ETA-04/0095: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d’ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG
  • Omologazione tecnica generale Z-21.3-1909: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d’ancoraggio W-VIZ-A Dynamic, carichi sismici di categoria C1 e C2 (da W-VIZ-A M10 a M24)

Area di applicazione



































Certificazioni

  • ETA-04/0095 W-VIZ OP1 21.07.2023 EN visualizza
  • ETA-04/0095 W-VIZ OP1 21.07.2023 DE visualizza
  • ETA-18/0979 W-VIZ DYNAMIC 05.07.2023 EN visualizza
  • ETA-18/0979 W-VIZ DYNAMIC 05.07.2023 DE visualizza
  • Advisory Opinion No. GS6.118-094-1 W-VIZ, W-VIZ DYNAMIC STANDARD CURVE 4.12.2018 EN visualizza
  • Gutachterliche Stellungnahme No. GS6.118-094-1 W-VIZ, W-VIZ DYNAMIC STANDARD KURVE 4.12.2018 DE visualizza
  • Advisory Opinion No. GS 6.120-004-4 W-VIZ, W-VIZ DYNAMIC ZTV-ING-CURVE 23.06.2020 EN visualizza
  • Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.120-004-4 W-VIZ, W-VIZ DYNAMIC ZTV-ING-KURVE 23.06.2020 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Schede di sicurezza

  • WIT-VM 100 420ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-VM 100 420ml scheda di sicurezza componente B visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM