Ancorante chimico Allrounder WIT-VM 250

Categoria:

Resina d’iniezione reattiva bicomponente, vinilestere priva di stirene

Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1

Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete WIT-SH):

Bussola a rete WIT-SH, barra d’ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG


Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):

Bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


Collegamento di ferri d’armatura post-installati


Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d’ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18×95)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d’armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml, 825 ml

Area di applicazione








































Tempi d’indurimento minimi per il calcestruzzo
Temperatura del materiale di supporto Tempo di lavorazione Tempo d’indurimento minimo nel calcestruzzo asciutto Tempo d’indurimento minimo nel calcestruzzo umido
≥ -10 °C1) 90 min 24 h 48 h
≥ -5 °C2) 90 min 14 h 28 h
≥ 0 °C2) 45 min 7 h 14 h
≥ +5 °C2) 25 min 2 h 4 h
≥ +10 °C2) 15 min 80 min 160 min
≥ +20 °C2) 6 min 45 min 90 min
≥ +30 °C2) 4 min 25 min 50 min
≥ +35 °C2) 2 min 20 min 40 min
≥ +40 °C3) 1,5 min 15 min 30 min
Tempo d’indurimento minimo per muratura
Temperatura del materiale di supporto Tempo di lavorazione Tempo d’indurimento minimo per muratura a secco Tempo d’indurimento minimo per muratura umida
Da -10 °C a -6 °C1) 90 min 24 h 48 h
Da -5 °C a -1 °C2) 90 min 14 h 28 h
Da 0 °C a +4 °C2) 45 min 7 h 14 h
Da +5 °C a +9 °C2) 25 min 2 h 4 h
Da +10 °C a +19 °C2) 15 min 80 min 160 min
Da +20 °C a +24 °C2) 6 min 45 min 90 min
Da +25 °C a +29 °C2) 4 min 25 min 50 min
Da +30 °C a +40 °C3) 2,5 min 15 min 30 min

Certificazioni

  • ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT NORDIC OPZ 1 12.11.2015 ITA visualizza
  • ETA-12/0166 WIT-VM 250 REBAR 27.02.2018 ITA visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT NORDIC MURATURA 15.12.2015 ITA visualizza
  • ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT NORDIC OPZ 1 12.11.2015 ENG visualizza
  • ETA-12/0166 WIT-VM 250 REBAR 27.02.2018 ENG visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT NORDIC MASONRY 15.12.2015 ENG visualizza
  • ETA-12/0164 WIT VM 250 WIT NORDIC OP1 12.11.2015 DE visualizza
  • ETA-12/0166 WIT-VM 250 REBAR 27.02.2018 DE visualizza
  • ETA-16/0757 WIT-VM250 WIT-NORDIC MAUERWERK 15.12.2016 DE visualizza
  • EBB-170019 6 WIT-VM 250 INCENDIO CALCESTRUZZO 12.02.2018 EN visualizza
  • ZPB 0903450200 M 0117199 01 WIT-VM 250 FIRE MASONRY EN visualizza
  • ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT NORDIC MAUERWERK 18.11.2020 DE visualizza
  • ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT NORDIC MASONRY 18.11.2020 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-12/0164 WIT-VM 250 WIT-NORDIC OP1 visualizza
  • DOP ETA-12/0166 WIT-VM 250 REBAR visualizza
  • DOP ETA-16/0757 WIT-VM 250 WIT-NORDIC MURATURA visualizza
  • DOP ETA-20/0854 WIT-VM 250 WIT-NORDIC MURATURA visualizza

Schede di sicurezza

  • WIT-VM 250 420ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-VM 250 420ml scheda di sicurezza componente B visualizza
  • WIT-VM 250 300ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-VM 250 300ml scheda di sicurezza componente B visualizza
  • WIT-VM 250 165ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-VM 250 165ml scheda di sicurezza componente B visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Descrizione tipo Contenuto In dotazione Pistola di estrusione idonea
WIT-VM 250 420 ml PREMIX mortar cartridge 420 ml (coaxial) + 1 x mixer nozzle Pistola di estrusione a batteria 420ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione WIT 420ml, Pistola di estrusione pneumatica 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml vai al prodotto
WIT-VM 250 300 ml Mortar cartridge 300 ml (tubular film) + 1 x mixer nozzle Pistola di estrusione a batteria 330ml, Pistola di estrusione WIT 330ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione per silicone 310ml vai al prodotto
WIT – chemical anchor 165 ml vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM