Ancorante W-FA acciaio inossidabile A4

Categoria:
  • Applicazione molto versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Interassi critici e distanze dal bordo ridotti
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0162 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato, misura M6
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluso in ETA-06/0162, solo misura M6)

Area di applicazione








Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M10 85 mm 10 mm 16 mm vai al prodotto
M10 90 mm 15 mm 21 mm vai al prodotto
M10 95 mm 20 mm 26 mm vai al prodotto
M10 105 mm 30 mm 36 mm vai al prodotto
M10 120 mm 45 mm 51 mm vai al prodotto
M6 67 mm 10 mm 20 mm vai al prodotto
M6 82 mm 25 mm 35 mm vai al prodotto
M6 97 mm 40 mm 50 mm vai al prodotto
M8 75 mm 10 mm 19 mm vai al prodotto
M8 80 mm 15 mm 24 mm vai al prodotto
M8 95 mm 30 mm 39 mm vai al prodotto
M8 120 mm 55 mm 64 mm vai al prodotto
M12 110 mm 15 mm 30 mm vai al prodotto
M12 125 mm 30 mm 45 mm vai al prodotto
M12 180 mm 85 mm 100 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm 120 mm vai al prodotto
M16 150 mm 30 mm 46 mm vai al prodotto
M16 220 mm 100 mm 116 mm vai al prodotto
M20 180 mm 35 mm 57 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM